RITTAL - Tastaturschublade RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7281035
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177165946
Sonepar Artikelnummer
120113291
Hersteller Artikelnummer
7281035
Hersteller Typ
DK7281035
Hersteller Artikel Nr.:
7281035
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
482.6 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
250 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
7.000 kg


