RITTAL - TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko TE Steckdosenleiste 8 fach, Schuko

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7000630
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F) - 8
Mit Ein-/Ausschalter - Nein
Anzahl der Anschlüsse USB - 0
Überspannungsschutz - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177438569
Sonepar Artikelnummer
120494790
Hersteller Artikelnummer
7000630
Hersteller Typ
DK7000630
Hersteller Artikel Nr.:
7000630
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F):
8
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Anzahl der Anschlüsse USB:
0
Überspannungsschutz:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
sonstige
Gehäuseform:
rechteckig
Anzahl der Steckdosen CEE 7/1 (ohne Schutzkontakt):
0
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E):
0
Anzahl der Steckdosen CEE 7/16 (EURO):
0
Anzahl der Kaltgeräte-Steckdosen:
0
Anzahl der Steckdosen Britische Norm BS 1363:
0
Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K):
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ Bipasso:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P11:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P17:
0
Anzahl der Steckdosen Italienische Norm Typ P30:
0
Anzahl der Steckdosen Type NEMA:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23:
0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25:
0
Anzahl der Multistandard-Steckdosen universal:
0
FI-Schalter:
Nein
Netzentstörfilter:
Nein
Anzahl der sonstigen Steckdosen:
0
Nennstrom:
0 A
Max. Anschlussleistung:
0 W
Aderquerschnitt:
1.5 mm²
Mit Deckel:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Länge der Zuleitung:
2 m
Verdrehter Zentraleinsatz:
Nein
Winkel verdrehter Zentraleinsatz:
45°
NEMA-Code:
ohne
Einsatztemperatur:
0 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.920 kg


