Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TE Transportrollen, M10x20, max. 3000 N, PAK = 4 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TE Transportrollen, M10x20, max. 3000 N, PAK = 4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7000672

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Max. Belastbarkeit - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177437340

Sonepar Artikelnummer

120256376

Hersteller Artikelnummer

7000672

Hersteller Typ

TE7000672

Hersteller Artikel Nr.:

7000672

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

sonstige

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

0

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Geeignet für Be-/Entlüftung:

Nein

Geeignet für Kabelrangierung:

Nein

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024900

Gewicht:

0.200 kg

TE Transportrollen, M10x20, maximal 3000 N