RITTAL - Teiltür für TS, BxH 600x150 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9672161
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177697676
Sonepar Artikelnummer
120495595
Hersteller Artikelnummer
9672161
Hersteller Typ
TS9672161
Hersteller Artikel Nr.:
9672161
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Rastermaß:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
2.572 kg


