RITTAL - Teiltür für TS, BxH 600x200 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9672162
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177697690
Sonepar Artikelnummer
120495596
Hersteller Artikelnummer
9672162
Hersteller Typ
TS9672162
Hersteller Artikel Nr.:
9672162
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Rastermaß:
0 mm
RAL-Nummer:
0
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94032080
Gewicht:
3.133 kg


