RITTAL - Teiltür für TS, BxH 600x600 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9672166
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177697720
Sonepar Artikelnummer
120495599
Hersteller Artikelnummer
9672166
Hersteller Typ
TS9672166
Hersteller Artikel Nr.:
9672166
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
600 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
15 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
8.000 kg


