RITTAL - Teiltür für TS, BxH 600x800 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9672168
Ausführung - sonstige
Ausführung als Sichttür - Nein
Breite - 600 mm
Höhe - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177697737
Sonepar Artikelnummer
120495601
Hersteller Artikelnummer
9672168
Hersteller Typ
TS9672168
Hersteller Artikel Nr.:
9672168
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
Nein
Breite:
600 mm
Höhe:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
sonstige
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
Nein
Tiefe:
0 mm
EMV-Ausführung:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
94039910
Gewicht:
9.562 kg


