RITTAL - Teleskopschienen für Geräteböden, 100 kg, für Gerätebodentiefe 400mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7064000
Ausführung - Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177123854
Sonepar Artikelnummer
120256361
Hersteller Artikelnummer
7064000
Hersteller Typ
DK7064000
Hersteller Artikel Nr.:
7064000
Ausführung:
Teleskopschiene
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
2200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
400 mm
Max. Belastbarkeit:
100 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.240 kg


