Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Teleskopschienen, T:700mm, PAK=2 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Teleskopschienen, T:700mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7161700

  • Ausführung - Teleskopschiene

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 2200 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177221451

Sonepar Artikelnummer

120255090

Hersteller Artikelnummer

7161700

Hersteller Typ

DK7161700

Hersteller Artikel Nr.:

7161700

Ausführung:

Teleskopschiene

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

2200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1200 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

800 mm

Max. Belastbarkeit:

50 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

Zink

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

2.568 kg

Teleskopschienen T: 700 mm Zwei Ausführungen: max. Belastung 50 kg Vollauszug. Fest eingebaute Geräteböden können auch nachträglich leicht zum Vollauszug umgerüstet werden. Hierzu werden die vorhandenen Befestigungsbolzen oder Einbauschienen gegen die Teleskopschienen ausgetauscht und am Gerätebodeneinbausatz fixiert. Für Gerätebodentiefe 700 mm. Material: Stahlblech, verzinkt, chromatiert VE = 1 ST.