RITTAL - Temperatur-/Feuchte-Sensor, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7010120
Ausführung - Sensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.093 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196000726
Sonepar Artikelnummer
121401473
Hersteller Artikelnummer
7010120
Hersteller Typ
DK 7010120
Hersteller Artikel Nr.:
7010120
Ausführung:
Sensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.093 kg
Temperatur-/Feuchte-Sensor Artikel-Nr.: 7010120. VE = 1 Stück. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in. RAL 9005. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. der Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte. mehrfarbige LED als Statusanzeige. In dem Sensor ist ein elektronischer Temperaturfühler zur Temperaturmessung im Luftstrom integriert. Ebenso ist ein elektronischer Feuchtefühler zur Messung der relativen. Luftfeuchtigkeit im Luftstrom integriert. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum Embedded Device. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded. Device eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten Temperatursensor: Temperaturmessbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Auflösung: 0,1°K. Messungenauigkeit Temperatur: ±1 K bei +25 °C. Technische Daten Feuchtesensor: Feuchtmessbereich: 1% bis 99% rF. Auflösung: 1% rF. Messungenauigkeit Feuchtigkeit: ±3 % rF im Bereich 20 %…80 % rF bei 25 °C. Technische Daten: CAN-Bus Buchsen RJ45: 2. Schutzart: IP 30 nach EN 60 529. Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend. BxHxT: 80 x 30 x 40 mm. Beigelegt in der VE: Sensor, Schnellanleitung


