RITTAL - Temperatur-Sensor, Anbindung über CAN-Bus Schnittstelle, RAL 9005

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7010110
Ausführung - Sensor
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 90269000
Gewicht - 0.111 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4069196000733
Sonepar Artikelnummer
121401472
Hersteller Artikelnummer
7010110
Hersteller Typ
DK 7010110
Hersteller Artikel Nr.:
7010110
Ausführung:
Sensor
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90269000
Gewicht:
0.111 kg
Temperatur-Sensor Artikel-Nr.: 7010110. VE = 1 Stück. Kompaktes Kunststoffgehäuse mit belüfteter Front in RAL 9005, Gehäuse in. RAL 9005. Der Sensor hat zwei RJ45 Anschlüsse mit einem integrierten CAN-Bus. der Sensor wird automatisch von dem Embedded Device erkannt und in der Busfolge mit einer fortlaufenden Ziffer versehen. Integrierte. mehrfarbige LED als Statusanzeige. In dem Sensor-Gehäuse ist ein NTC-Temperaturfühler zur Temperaturmessung. im Luftstrom integriert. Ebenso liegt ein externer NTC-Temperaturfühler. mit Anschlussleitung bei. Der interne Fühler und der externe Fühler sind parallel nutzbar. Die Energieversorgung erfolgt über die Anbindung an den CAN-Bus zum Embedded Device. Die Warn- und Alarmgrenzwerte können über die Software des Embedded. Devices eingestellt werden, werden aber im Sensor selbst gespeichert. Technische Daten: Temperaturmessbereich (interner Sensor): + 0 °C bis + 55 °C. Temperaturmessbereich (externer Sensor): - 35 °C bis + 70 °C. Messgenauigkeit interner Sensor: +/- 2°K bei 25°C. Messgenauigkeit externer Sensor: +/- 1°K bei 25°C. Auflösung: 0,1°K. Buchse für externen Sensor: 1. CAN-Bus Buchsen RJ45: 2. Schutzart: IP 30 nach EN 60 529. Temperatur-Einsatzbereich: + 0 °C bis + 55 °C. Feuchtigkeits-Einsatzbereich: 5% bis 95% rF nicht kondensierend. BxHxT: 80 x 30 x 40 mm. Beigelegt in der VE: Sensor, Temperaturfühler mit 2 m Anschlusskabel und Stecker, Schnellanleitung.


