RITTAL - Temperaturregler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3110000
Ausführung - Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz - 0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz - 0 V
Bemessungsstrom In - 0 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4028177036598
Sonepar Artikelnummer
120077917
Hersteller Artikelnummer
3110000
Hersteller Typ
SK3110000
Hersteller Artikel Nr.:
3110000
Ausführung:
Thermostat
Bemessungsspannung AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsspannung AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsstrom In:
0 A
Einstellbereich Temperatur:
0 °C
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner und Schließer
Bemessungsspannung DC:
0 V
Einstellbarer Ansprechwert für relative Luftfeuchtigkeit:
0 %
Mit Digital-Anzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90321020
Gewicht:
0.095 kg


