RITTAL - TFT-Halter, BHT 477x372x110,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2383030
Ausführung - sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177497146
Sonepar Artikelnummer
120252419
Hersteller Artikelnummer
2383030
Hersteller Typ
SM2383030
Hersteller Artikel Nr.:
2383030
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
0 mm
Breite:
477 mm
Höhe:
372 mm
Tiefe:
110.5 mm
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7024
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
3.033 kg


