RITTAL - TFT Monitor, 17'', BxH: 482,6x354,8 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6450020
Anzahl der Farben des Displays - 16.7
Ausführung des Displays - TFT
Mit Farbdisplay - Ja
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177442429
Sonepar Artikelnummer
120254896
Hersteller Artikelnummer
6450020
Hersteller Typ
SM6450020
Hersteller Artikel Nr.:
6450020
Anzahl der Farben des Displays:
16.7
Ausführung des Displays:
TFT
Mit Farbdisplay:
Ja
Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays:
3
Bildschirmdiagonale sichtbar in Zoll:
17 Inch
Anzahl der Bildpunkte, horizontal:
1280
Anzahl der Bildpunkte, vertikal:
1024
Mit Bildschirmtastatur:
Nein
Mit Touchscreen:
Nein
Maus-Cursor-Steuerung integriert:
Ja
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Versorgungsspannung DC:
100 .. 240 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Mit HW-Schnittstelle PS2:
Ja
Betriebstemperatur:
0 .. 50 °C
Zeilenfrequenz:
75 kHz
Bildwiederholfrequenz:
60 .. 75 kHz
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Wand-/Direktmontage möglich:
Nein
Fronteinbau möglich:
Ja
Rack-Montage möglich:
Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
482.6 mm
Höhe:
354.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85286200
Gewicht:
6.897 kg


