Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TopTherm Chiller im VX25 Gehäuse, 15,6 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TopTherm Chiller im VX25 Gehäuse, 15,6 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3335950

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 400 .. 460 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953475

Sonepar Artikelnummer

121233345

Hersteller Artikelnummer

3335950

Hersteller Typ

SK3335950

Hersteller Artikel Nr.:

3335950

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

400 .. 460 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:

12000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

400 .. 460 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:

0 W

Breite:

805 mm

Höhe:

2265 mm

Tiefe:

605 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

252.000 kg

SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 15,6/17,0 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm