Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TopTherm Chiller im VX25 Gehäuse, 19,4 kW

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TopTherm Chiller im VX25 Gehäuse, 19,4 kW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3335960

  • Anbauart - integriert

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 0 V

  • Betriebsspannung DC - 0 V

  • Art des Kühlmediums - Wasser

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177953482

Sonepar Artikelnummer

121233346

Hersteller Artikelnummer

3335960

Hersteller Typ

SK3335960

Hersteller Artikel Nr.:

3335960

Anbauart:

integriert

Betriebsspannung AC 50 Hz:

0 V

Betriebsspannung DC:

0 V

Art des Kühlmediums:

Wasser

Nutzkühlleistung L32W18 bei 50Hz:

20000 W

Betriebsspannung AC 60 Hz:

0 V

Spannungsart:

AC

Nutzkühlleistung L32Öl20 bei 50Hz:

0 W

Breite:

805 mm

Höhe:

2465 mm

Tiefe:

605 mm

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

84186900

Gewicht:

262.500 kg

SK Chiller TopTherm, im VX25 Gehäuse, 19,4/21,2 kW, 400-460 V, 3~, 50/60 Hz, BHT: 808 x 2238 x 608 mm