Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TP Aluminiumleiste, Länge 1750 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TP Aluminiumleiste, Länge 1750 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6731120

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177662513

Sonepar Artikelnummer

120494781

Hersteller Artikelnummer

6731120

Hersteller Typ

TP6731120

Hersteller Artikel Nr.:

6731120

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

grau

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76169990

Gewicht:

0.847 kg

TP Aluminiumleiste, L: 1750 mm