Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 120, geschlossen. Länge 250 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 120, geschlossen. Länge 250 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6212025

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177683921

Sonepar Artikelnummer

120494716

Hersteller Artikelnummer

6212025

Hersteller Typ

CP6212025

Hersteller Artikel Nr.:

6212025

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Aluminium

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

1.993 kg

CP Tragprofil CP 120 geschlossen, L: 250 mm