Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 180, geschlossen. Länge 1000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 180, geschlossen. Länge 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6218100

  • Länge - 1000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177683815

Sonepar Artikelnummer

120494740

Hersteller Artikelnummer

6218100

Hersteller Typ

CP6218100

Hersteller Artikel Nr.:

6218100

Länge:

1000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

10.178 kg

CP Tragprofil CP 180 geschlossen, L: 1000 mm