Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 1000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6660010

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Farbe - Edelstahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177254237

Sonepar Artikelnummer

120254956

Hersteller Artikelnummer

6660010

Hersteller Typ

CP6660010

Hersteller Artikel Nr.:

6660010

Länge:

0 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064020

Gewicht:

3.700 kg

CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 1000 mm, Edelstahl, 1.4301