Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 500 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 40, Edelstahl geschlossen. Länge 500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6660050

  • Länge - 500 mm

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Farbe - Edelstahl

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177254220

Sonepar Artikelnummer

120254958

Hersteller Artikelnummer

6660050

Hersteller Typ

CP6660050

Hersteller Artikel Nr.:

6660050

Länge:

500 mm

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Farbe:

Edelstahl

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73064020

Gewicht:

1.755 kg

CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 500 mm, Edelstahl, 1.4301