Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 40, Stahl geschlossen. Länge 1000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 40, Stahl geschlossen. Länge 1000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6501020

  • Länge - 0 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Farbe - grau

  • Max. Belastung - 0 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177262881

Sonepar Artikelnummer

120494777

Hersteller Artikelnummer

6501020

Hersteller Typ

CP6501020

Hersteller Artikel Nr.:

6501020

Länge:

0 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

4.720 kg

CP Tragprofil CP 40 geschlossen, L: 1000 mm, Stahl