Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragprofil CP 60, geschlossen. Länge 2000 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragprofil CP 60, geschlossen. Länge 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6206200

  • Länge - 2000 mm

  • Werkstoff - Aluminium

  • Oberflächenschutz - lackiert

  • Farbe - grau

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177684287

Sonepar Artikelnummer

120406074

Hersteller Artikelnummer

6206200

Hersteller Typ

CP6206200

Hersteller Artikel Nr.:

6206200

Länge:

2000 mm

Werkstoff:

Aluminium

Oberflächenschutz:

lackiert

Farbe:

grau

Max. Belastung:

0 kg

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

9.816 kg

CP Tragprofil CP 60 geschlossen, L: 2000 mm