RITTAL - Tragprofil höhenverstellbar (732x1122mm) für Standfuß, modular 6146100

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6146200
Länge - 0 mm
Max. Belastung - 0 kg
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 76042100
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177384569
Sonepar Artikelnummer
120254863
Hersteller Artikelnummer
6146200
Hersteller Typ
CP6146200
Hersteller Artikel Nr.:
6146200
Länge:
0 mm
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76042100
Gewicht:
2.927 kg
CP Tragprofil, höhenverstellbar CP 40, Stahl


