RITTAL - Tragprofil, höhenverstellbar für Tragarmsysteme

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6212065
Länge - 0 mm
Werkstoff - Aluminium
Farbe - sonstige
Max. Belastung - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177960275
Sonepar Artikelnummer
121233415
Hersteller Artikelnummer
6212065
Hersteller Typ
CP6212065
Hersteller Artikel Nr.:
6212065
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
sonstige
Max. Belastung:
0 kg
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
15.200 kg
CP Tragprofil, höhenverstellbar, für CP 120/60, Länge: 1100 mm


