Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS45C), B=45mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS45C), B=45mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342850

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Standardartikel

EAN

4028177503908

Sonepar Artikelnummer

120256826

Hersteller Artikelnummer

9342850

Hersteller Typ

SV9342850

Hersteller Artikel Nr.:

9342850

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.040 kg

Tragschiene TS 45C Tragschiene TS 45C 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Adapterchassis Mit Verschiebeschutz für Motorschutzschalter. System: Rittal RiLine60