Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS45D-V), B=45mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS45D-V), B=45mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342870

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503922

Sonepar Artikelnummer

120256825

Hersteller Artikelnummer

9342870

Hersteller Typ

SV9342870

Hersteller Artikel Nr.:

9342870

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.050 kg

Tragschiene TS45B-V Tragschiene TS 45B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Tragrahmen Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei bereits aufgebautem Schaltgerät System: Rittal RiLine60