Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS55D-V), B=55mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene 35x10mm (TS55D-V), B=55mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342940

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503984

Sonepar Artikelnummer

120256831

Hersteller Artikelnummer

9342940

Hersteller Typ

SV9342940

Hersteller Artikel Nr.:

9342940

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.055 kg

Tragschiene TS 55B-V Tragschiene TS 55B-V 35 x 10 mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Tragrahmen Mit Verriegelung zur nachträglichen Arretierung der Tragschiene bei bereits aufgebautem Schaltgerät System: Rittal RiLine60