Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene 35x15mm (TS45M), B=45mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene 35x15mm (TS45M), B=45mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342880

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177503939

Sonepar Artikelnummer

120256828

Hersteller Artikelnummer

9342880

Hersteller Typ

SV9342880

Hersteller Artikel Nr.:

9342880

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.250 kg

Tragschiene 35 x 15mm Tragschiene 35 x 15mm für OM Adapter / Träger zur Befestigung am Adapterchassis Werkstoffeigenschaften Stahlblech, verzinkt System: Rittal RiLine60