Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene 35x7,5mm (TS72M), B=72mm, PAK=5 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene 35x7,5mm (TS72M), B=72mm, PAK=5 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9342980

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 0 mm

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177525702

Sonepar Artikelnummer

120256835

Hersteller Artikelnummer

9342980

Hersteller Typ

SV9342980

Hersteller Artikel Nr.:

9342980

Werkstoff:

Stahl

Länge:

0 mm

Höhe:

0 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.125 kg

Tragschiene 35 x 7,5mm Tragschiene 35 x 7,5mm für OM Adapter / Träger zum Aufbau auf 55mm breite OM-Adapter / Träger mit rechts und linksseitig angebauten 10mm breiten Steckleisten. Anordnung der Befestigungsbohrung für mittigen Aufbau auf 55mm breitem Adapterchassis oder Tragrahmen Werkstoffeigenschaften Stahlblech, verzinkt System: Rittal RiLine60