RITTAL - Tragschiene 65x42mm, f.TS/SE, 10.000N je Schrank, f. B=600mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8612960
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Höhe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177522862
Sonepar Artikelnummer
120256821
Hersteller Artikelnummer
8612960
Hersteller Typ
TS8612960
Hersteller Artikel Nr.:
8612960
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.382 kg
TS Tragschiene 65 x 42 mm, für TS, SE, für B: 600 mm


