RITTAL - Tragschiene 65x42mm, f. TS/SE, 10.000N je Schrank, f. B=800mm, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8612980
Werkstoff - Stahl
Länge - 0 mm
Höhe - 0 mm
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177522886
Sonepar Artikelnummer
120256822
Hersteller Artikelnummer
8612980
Hersteller Typ
TS8612980
Hersteller Artikel Nr.:
8612980
Werkstoff:
Stahl
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.912 kg
TS Tragschiene 65 x 42 mm, für TS, SE, für B: 800 mm


