Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene B: 45 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene B: 45 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365742

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196002034

Sonepar Artikelnummer

121368092

Hersteller Artikelnummer

9365742

Hersteller Typ

RX 9365.742

Hersteller Artikel Nr.:

9365742

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.064 kg

RX Tragschiene B: 45 mm