Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene für Geräteadapter Comfort B= 45mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene für Geräteadapter Comfort B= 45mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9635600

  • Länge - 0 mm

  • Höhe - 56 mm

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177817241

Sonepar Artikelnummer

120495382

Hersteller Artikelnummer

9635600

Hersteller Typ

SV9635600

Hersteller Artikel Nr.:

9635600

Länge:

0 mm

Höhe:

56 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.100 kg

SV Tragschiene für Geräteadapter Comfort, B: 45 mm (RiLine Compact)