Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene mit Verriegelungsclip, B: 54 mm

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene mit Verriegelungsclip, B: 54 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9365725

  • Befestigungsart - sonstige

  • Bauform des Tragschienenadapters - gerade

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4069196007213

Sonepar Artikelnummer

121368088

Hersteller Artikelnummer

9365725

Hersteller Typ

RX 9365.725

Hersteller Artikel Nr.:

9365725

Befestigungsart:

sonstige

Bauform des Tragschienenadapters:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.080 kg

RX Tragschiene mit Verriegelungsclip, B: 54 mm