Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene TH 35/15, für B 500mm, Länge 487mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene TH 35/15, für B 500mm, Länge 487mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2318000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177021082

Sonepar Artikelnummer

120252326

Hersteller Artikelnummer

2318000

Hersteller Typ

SZ2318000

Hersteller Artikel Nr.:

2318000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

500 mm

Höhe:

0 mm

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.000 kg

SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für B: 500 mm, L: 487 mm