Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschiene TH 35/15, für B 600mm, Länge 587mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschiene TH 35/15, für B 600mm, Länge 587mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2319000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177021105

Sonepar Artikelnummer

120252327

Hersteller Artikelnummer

2319000

Hersteller Typ

SZ2319000

Hersteller Artikel Nr.:

2319000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

600 mm

Höhe:

0 mm

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

3.420 kg

SZ Tragschiene TH 35/15 nach EN 60 715, für B: 600 mm, L: 587 mm