RITTAL - Tragschienen, gelocht, f. VX, TS, VX SE, f. Schrankbreite/-tiefe 400mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4394000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177100350
Sonepar Artikelnummer
120113310
Hersteller Artikelnummer
4394000
Hersteller Typ
TS4394000
Hersteller Artikel Nr.:
4394000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.928 kg


