RITTAL - Tragschienen TH 35/15, EN 60715, f. TS/SE, Länge 1155mm, f. BT 1200mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4937000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177114456
Sonepar Artikelnummer
120254757
Hersteller Artikelnummer
4937000
Hersteller Typ
SZ4937000
Hersteller Artikel Nr.:
4937000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
4.152 kg


