RITTAL - Tragschienen TH 35/15, EN 60715, für TS/SE, Länge 755mm, für BT 800mm, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4935000
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform - Langloch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177114418
Sonepar Artikelnummer
120258087
Hersteller Artikelnummer
4935000
Hersteller Typ
SZ4935000
Hersteller Artikel Nr.:
4935000
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Lochform:
Langloch
Länge:
15 mm
Höhe:
35 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
2.640 kg


