Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - Tragschienen TH 35/7,5/TS 35/15, Länge 137mm, für Breite 150mm, PAK=10 ST

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - Tragschienen TH 35/7,5/TS 35/15, Länge 137mm, für Breite 150mm, PAK=10 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2314000

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

  • Lochform - Langloch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177021006

Sonepar Artikelnummer

120252322

Hersteller Artikelnummer

2314000

Hersteller Typ

SZ2314000

Hersteller Artikel Nr.:

2314000

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Lochform:

Langloch

Länge:

150 mm

Höhe:

0 mm

Bohrlochabstand mittig:

5 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

0.410 kg

SZ Tragschiene TH 35/7,5 nach EN 60 715, für B: 150 mm, L: 137 mm