RITTAL - Tragschienen, ungelocht, f. VX, TS, VX SE, f. B/T=800mm, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4398500
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Lochform - Langloch
Länge - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177522794
Sonepar Artikelnummer
120256839
Hersteller Artikelnummer
4398500
Hersteller Typ
TS4398500
Hersteller Artikel Nr.:
4398500
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Lochform:
Langloch
Länge:
0 mm
Höhe:
0 mm
Bohrlochabstand mittig:
5 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
9.152 kg


