RITTAL - Transportöse für AX, für den Krantransport, Gewinde M12, PAK=2 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2509010
Ausführung - Transportöse
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tragfähigkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177938298
Sonepar Artikelnummer
120629801
Hersteller Artikelnummer
2509010
Hersteller Typ
AX2509010
Hersteller Artikel Nr.:
2509010
Ausführung:
Transportöse
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tragfähigkeit:
0 kg
Werkstoff:
Metall
Tiefe:
0 mm
Farbe:
Zink
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.620 kg


