RITTAL - Transportösen für TS/SE, Edelstahl 1.4301/ AISI 304, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4568500
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177690325
Sonepar Artikelnummer
120494462
Hersteller Artikelnummer
4568500
Hersteller Typ
SZ4568500
Hersteller Artikel Nr.:
4568500
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Ösen-Innendurchmesser:
0 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindelänge:
0 mm
Schaftlänge:
0 mm
Schaftdurchmesser:
0 mm
Max. Belastung:
0 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.636 kg


