RITTAL - Transportösen für TS/SE, Stahlblech verzinkt Cl 5, PAK=4 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4568000
Werkstoff - Stahl
Werkstoffgüte - sonstige
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Standardartikel
EAN
4028177103122
Sonepar Artikelnummer
120258080
Hersteller Artikelnummer
4568000
Hersteller Typ
SZ4568000
Hersteller Artikel Nr.:
4568000
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Gewindemaß (metrisch):
12
Ösen-Innendurchmesser:
0 mm
Gewindesteigung:
0 mm
Gewindegänge pro Zoll:
0
Gesamtlänge:
0 mm
Vollgewinde:
Ja
Gewindelänge:
0 mm
Schaftlänge:
0 mm
Schaftdurchmesser:
0 mm
Max. Belastung:
0 kg
Schwenkbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73181900
Gewicht:
0.512 kg


