RITTAL - Traverse verstellbar, für Tiefe 400 /500 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8601450
Ausführung - sonstige
Werkstoff - Stahl
Farbe - grau
Max. Belastbarkeit - 0 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177382633
Sonepar Artikelnummer
120407177
Hersteller Artikelnummer
8601450
Hersteller Typ
TS8601450
Hersteller Artikel Nr.:
8601450
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Max. Belastbarkeit:
0 kg
Breite:
0 mm
Höhe:
70 mm
Tiefe:
0 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
0
Geeignet für Gehäusebaubreite:
0 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Geeignet für Be-/Entlüftung:
Nein
Geeignet für Kabelrangierung:
Nein
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
7.483 kg


