RITTAL - TS Anreihverbinder, außen, für TS/TS, PAK=6 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8800490
Ausführung - sonstige
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Tiefe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177212732
Sonepar Artikelnummer
120034055
Hersteller Artikelnummer
8800490
Hersteller Typ
TS8800490
Hersteller Artikel Nr.:
8800490
Ausführung:
sonstige
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer:
0
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.360 kg
TS Anreihverbinder, außen, für TS/TS, Montage an den vertikalen Schrankprofilen


