Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TS Bodenmodul B=800 mm, z. Kabeleinführung. hochdicht

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TS Bodenmodul B=800 mm, z. Kabeleinführung. hochdicht

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 7825387

  • Ausführung - sonstige

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebauhöhe - 0 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 0 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4028177551169

Sonepar Artikelnummer

120257282

Hersteller Artikelnummer

7825387

Hersteller Typ

TS7825387

Hersteller Artikel Nr.:

7825387

Ausführung:

sonstige

Geeignet für Gehäusebaubreite:

0 mm

Geeignet für Gehäusebauhöhe:

0 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

0 mm

Breite:

0 mm

Höhe:

0 mm

Tiefe:

0 mm

Max. Belastbarkeit:

0 kg

Werkstoff:

Metall

Farbe:

sonstige

RAL-Nummer:

0

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

1.811 kg

Bodenblech-Module für TS 8 / FR(i) Zum Einsatz im Bodenrahmen des Schrankgestells. Modultiefe 238 mm, austauschbar gegen vorhandene Bodenmodule gleicher Abmessung Bodenmodul in Schränken mit der Tiefe 600, 800, 900, 1000 und 1200 mm einsetzbar. Das Bodenmodul verfügt über eine große Öffnung zur Einführung von Kabeln in den Schrank. Das Bodenblech ist zweigeteilt und kann hierdurch auch bei bereits existierender vorinstqallation jederzeit zur einfacheren Montage währende der Installationsarbeiten entnommen werden. Die Einführungsöffnung verfügt beidseitig über spezielle Bürsteleisten welche wechselseitig, versetzt geführt werden und so selbst bei größeren Kabelmengen eine effizientere abdichtung des Innenraumes gegenüber der Umgebung ermöglichen. Material: Stahlblech Für Schrankbreite: 800 mm