RITTAL - TS Haltewinkel C-Profil, für TS Profil horizontal, PAK=8 ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 7091100
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4028177802032
Sonepar Artikelnummer
120494861
Hersteller Artikelnummer
7091100
Hersteller Typ
TS7091100
Hersteller Artikel Nr.:
7091100
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
0 mm
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.320 kg


