Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

RITTAL - TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder, RAL 7035

RITTAL
kopierenkopieren
RITTAL - TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder, RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 8611070

  • Ausführung des Handgriffes - sonstige

  • Knebel - Nein

  • Hängeschlossverriegelung - Nein

  • Drehstangenschloss (Dreipunktschließung) - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4028177211926

Sonepar Artikelnummer

120252068

Hersteller Artikelnummer

8611070

Hersteller Typ

TS8611070

Hersteller Artikel Nr.:

8611070

Ausführung des Handgriffes:

sonstige

Knebel:

Nein

Hängeschlossverriegelung:

Nein

Drehstangenschloss (Dreipunktschließung):

Nein

Art der Schließung:

Zylinder

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

83024110

Gewicht:

0.530 kg

TS Komfortgriff, für TS, TS IT, SE, PC, IW, für Profilhalbzylinder RAL 7035